Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PADERNO »Grand Gourmet 1000« Stielkasserolle Edelstahl, mittelhoch, ø: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PADERNO »Grand Gourmet 1000« Stielkasserolle Edelstahl, mittelhoch, ø: 200 mm
Produktbild zu PADERNO »Grand Gourmet 1000« Stielkasserolle Edelstahl, mittelhoch, ø: 200 mm
Anwendungsbild zu PADERNO »Grand Gourmet 1000« Stielkasserolle Edelstahl, mittelhoch, ø: 200 mm
Symbol zu PADERNO »Grand Gourmet 1000« Stielkasserolle Edelstahl, mittelhoch, ø: 200 mm
Symbol zu PADERNO »Grand Gourmet 1000« Stielkasserolle Edelstahl, mittelhoch, ø: 200 mm
Symbol zu PADERNO »Grand Gourmet 1000« Stielkasserolle Edelstahl, mittelhoch, ø: 200 mm
Symbol zu PADERNO »Grand Gourmet 1000« Stielkasserolle Edelstahl, mittelhoch, ø: 200 mm
Symbol zu PADERNO »Grand Gourmet 1000« Stielkasserolle Edelstahl, mittelhoch, ø: 200 mm
Symbol zu PADERNO »Grand Gourmet 1000« Stielkasserolle Edelstahl, mittelhoch, ø: 200 mm
Symbol zu PADERNO »Grand Gourmet 1000« Stielkasserolle Edelstahl, mittelhoch, ø: 200 mm
Symbol zu PADERNO »Grand Gourmet 1000« Stielkasserolle Edelstahl, mittelhoch, ø: 200 mm
Logo zu PADERNO »Grand Gourmet 1000« Stielkasserolle Edelstahl, mittelhoch, ø: 200 mm
Logo zu PADERNO »Grand Gourmet 1000« Stielkasserolle Edelstahl, mittelhoch, ø: 200 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227707521
Hersteller:
     PADERNO
Herst.-Nr.:
     11011-20
EAN/GTIN:
     8014808022753
Suchbegriffe:
Kasserolle
Kasserolle Gastronomie
Stiel-Kasserolle
Stiel-Topf
PADERNO »Grand Gourmet 1000« Stielkasserolle Edelstahl, mittelhoch, ø: 200 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8014808022753
Inhalt:
3,1 l
Höhe:
100 mm
ø:
200 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Stielkasserolle, Stieltopf, paderno stielkasserolle, kasserolle, Kochtopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.