Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PADERNO Barmatte rutschfest, Länge: 300 mm, Breite: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PADERNO Barmatte rutschfest, Länge: 300 mm, Breite: 300 mm
Produktbild zu PADERNO Barmatte rutschfest, Länge: 300 mm, Breite: 300 mm
Logo zu PADERNO Barmatte rutschfest, Länge: 300 mm, Breite: 300 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227707495
Hersteller:
     PADERNO
Herst.-Nr.:
     44100-04
EAN/GTIN:
     8014808714382
Suchbegriffe:
Barmatte
Gläser-Abstellmatte
Gläser-Abtropfmatte
Gläserabstellmatte
PADERNO Barmatte rutschfest, Länge: 300 mm, Breite: 300 mm

Stecksystem, individuell erweiterbar

Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
EAN Stück:
8014808714382
Breite:
300 mm
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Gläserabtropfmatte, Gläsermatte, barmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MASTA
512555
ab € 23,68*
Sonstiges
MASTA
512548
ab € 22,63*
Sonstiges
MASTA
512531
ab € 6,41*
Sonstiges
PADERNO
44100-02
ab € 14,22*
Sonstiges
PADERNO
44100-01
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.