Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PADERNO Abtropfmatte Gummi, schwarz, Länge: 450 mm, Breite: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PADERNO Abtropfmatte Gummi, schwarz, Länge: 450 mm, Breite: 300 mm
Produktbild zu PADERNO Abtropfmatte Gummi, schwarz, Länge: 450 mm, Breite: 300 mm
Logo zu PADERNO Abtropfmatte Gummi, schwarz, Länge: 450 mm, Breite: 300 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227707183
Hersteller:
     PADERNO
Herst.-Nr.:
     44100-02
EAN/GTIN:
     8014808682537
Suchbegriffe:
Barmatte
Gläser-Abstellmatte
Gläser-Abtropfmatte
Gläserabstellmatte
PADERNO Abtropfmatte Gummi, schwarz, Länge: 450 mm, Breite: 300 mm

Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
EAN Stück:
8014808682537
Länge:
450 mm
Material:
Gummi
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Gläserabtropfmatte, Gläsermatte, barmatte, Abtropftasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MASTA
512548
ab € 22,63*
Sonstiges
MASTA
512555
ab € 23,68*
Sonstiges
MASTA
512531
ab € 6,41*
Sonstiges
PADERNO
44100-01
ab € 8,73*
Sonstiges
PADERNO
44100-04
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.