Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PADERNO Ausstecher-Satz 14-tlg., auf SB-Karte, gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PADERNO Ausstecher-Satz 14-tlg., auf SB-Karte, gewellt
Produktbild zu PADERNO Ausstecher-Satz 14-tlg., auf SB-Karte, gewellt
Logo zu PADERNO Ausstecher-Satz 14-tlg., auf SB-Karte, gewellt
Artikel-Nr.:
     3391-227707489
Hersteller:
     PADERNO
Herst.-Nr.:
     47317-12
EAN/GTIN:
     8014808014154
Suchbegriffe:
Ausstecher (Gastronomie)
Gastronomie-Ausstecher
ausstecher (gastronomie)
PADERNO Ausstecher-Satz 14-tlg., auf SB-Karte, gewellt

In den ø-Größen 27 bis 117 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8014808014154
Ausführung:
gewellt
Höhe:
33 mm
Größe:
27 - 117 mm
Verpackung:
14-tlg.
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: bestof2022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.