Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS GN-Deckel Polycarbonat, GN: 1/2, Länge: 325 mm, Breite: 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS GN-Deckel Polycarbonat, GN: 1/2, Länge: 325 mm, Breite: 265 mm
Produktbild zu PUJADAS GN-Deckel Polycarbonat, GN: 1/2, Länge: 325 mm, Breite: 265 mm
Anwendungsbild zu PUJADAS GN-Deckel Polycarbonat, GN: 1/2, Länge: 325 mm, Breite: 265 mm
Logo zu PUJADAS GN-Deckel Polycarbonat, GN: 1/2, Länge: 325 mm, Breite: 265 mm
Logo zu PUJADAS GN-Deckel Polycarbonat, GN: 1/2, Länge: 325 mm, Breite: 265 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227705076
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P1200C1
EAN/GTIN:
     8421661121118
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel 1/2 polycarbonat
PUJADAS GN-Deckel Polycarbonat, GN: 1/2, Länge: 325 mm, Breite: 265 mm

Weitere Informationen:
Breite:
265 mm
EAN Stück:
8421661121118
GN:
1/2
Länge:
325 mm
Material:
Polycarbonat (PC)
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel polycarbonat, gn deckel, Gastronormdeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.