Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS GN-Deckel Polycarbonat, GN: 1/1, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS GN-Deckel Polycarbonat, GN: 1/1, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
Produktbild zu PUJADAS GN-Deckel Polycarbonat, GN: 1/1, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
Anwendungsbild zu PUJADAS GN-Deckel Polycarbonat, GN: 1/1, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
Logo zu PUJADAS GN-Deckel Polycarbonat, GN: 1/1, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
Logo zu PUJADAS GN-Deckel Polycarbonat, GN: 1/1, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227705075
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P1100C1
EAN/GTIN:
     8421661111119
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
polypropylen gn-deckel 1/1
PUJADAS GN-Deckel Polycarbonat, GN: 1/1, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm

Weitere Informationen:
Breite:
325 mm
EAN Stück:
8421661111119
GN:
1/1
Länge:
530 mm
Material:
Polycarbonat (PC)
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel polycarbonat, gn deckel, Gastronormdeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.