Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS GN-Deckel 18/10 Edelstahl, GN: 1/9, Länge: 176 mm, Breite: 108 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS GN-Deckel 18/10 Edelstahl, GN: 1/9, Länge: 176 mm, Breite: 108 mm
Produktbild zu PUJADAS GN-Deckel 18/10 Edelstahl, GN: 1/9, Länge: 176 mm, Breite: 108 mm
Anwendungsbild zu PUJADAS GN-Deckel 18/10 Edelstahl, GN: 1/9, Länge: 176 mm, Breite: 108 mm
Logo zu PUJADAS GN-Deckel 18/10 Edelstahl, GN: 1/9, Länge: 176 mm, Breite: 108 mm
Logo zu PUJADAS GN-Deckel 18/10 Edelstahl, GN: 1/9, Länge: 176 mm, Breite: 108 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227705056
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P190000
EAN/GTIN:
     8421661011044
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel edelstahl
PUJADAS GN-Deckel 18/10 Edelstahl, GN: 1/9, Länge: 176 mm, Breite: 108 mm

Weitere Informationen:
Breite:
108 mm
EAN Stück:
8421661011044
GN:
1/9
Länge:
176 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: gn deckel, gn-deckel 1/9, Gastronormdeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.