Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS GN-Deckel 18/10 Edelstahl, GN: 1/1, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS GN-Deckel 18/10 Edelstahl, GN: 1/1, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
Produktbild zu PUJADAS GN-Deckel 18/10 Edelstahl, GN: 1/1, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
Anwendungsbild zu PUJADAS GN-Deckel 18/10 Edelstahl, GN: 1/1, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
Logo zu PUJADAS GN-Deckel 18/10 Edelstahl, GN: 1/1, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
Logo zu PUJADAS GN-Deckel 18/10 Edelstahl, GN: 1/1, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227705053
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P110000
EAN/GTIN:
     8421661010993
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel edelstahl 1/1
PUJADAS GN-Deckel 18/10 Edelstahl, GN: 1/1, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm

Weitere Informationen:
Breite:
325 mm
EAN Stück:
8421661010993
GN:
1/1
Länge:
530 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel edelstahl, gn deckel, Gastronormdeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.