Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Aluminium, antihaftbeschichtet, ø: 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Aluminium, antihaftbeschichtet, ø: 280 mm
Produktbild zu PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Aluminium, antihaftbeschichtet, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Aluminium, antihaftbeschichtet, ø: 280 mm
Symbol zu PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Aluminium, antihaftbeschichtet, ø: 280 mm
Symbol zu PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Aluminium, antihaftbeschichtet, ø: 280 mm
Symbol zu PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Aluminium, antihaftbeschichtet, ø: 280 mm
Logo zu PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Aluminium, antihaftbeschichtet, ø: 280 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227705010
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P120028
EAN/GTIN:
     8421661120289
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Aluminium, antihaftbeschichtet, ø: 280 mm

»Ergos«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8421661120289
ø:
280 mm
Höhe:
50 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Aluminium (ALU)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.