Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfalleimer grau/blau, Inhalt: 120 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Tretabfalleimer grau/blau, Inhalt: 120 Liter
Produktbild zu Tretabfalleimer grau/blau, Inhalt: 120 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227703204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23400 415
EAN/GTIN:
     8413020234089
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Tretabfalleimer grau/blau, Inhalt: 120 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8413020234089
Länge:
510 mm
Inhalt:
120 l
Farbe:
grau/blau
Breite:
510 mm
Höhe:
877 mm
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Rollenart:
sichtbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.