Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Mika« Konditormesser mit Welle, Klingenlänge: 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Mika« Konditormesser mit Welle, Klingenlänge: 260 mm
Produktbild zu »Mika« Konditormesser mit Welle, Klingenlänge: 260 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227700587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H14026W
EAN/GTIN:
     9120035202666
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe
»Mika« Konditormesser mit Welle, Klingenlänge: 260 mm

  • Deutscher X45CrMoV15 Klingenstahl HRC 56
  • die spezielle Legierung macht den Stahl besonders hart und unterscheidet die Messer von Normalstahl
  • mit POM-Griff


Weitere Informationen:
Klingenlänge:
260 mm
Länge:
380 mm
EAN Stück:
9120035202666
Material:
Chrom-Molybdän-Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.