Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Laguiole Classique« Steakmesser mit Ebenholz-Zedernholzgriff, in Holzbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Laguiole Classique« Steakmesser mit Ebenholz-Zedernholzgriff, in Holzbox
Produktbild zu »Laguiole Classique« Steakmesser mit Ebenholz-Zedernholzgriff, in Holzbox
Produktbild zu »Laguiole Classique« Steakmesser mit Ebenholz-Zedernholzgriff, in Holzbox
Produktbild zu »Laguiole Classique« Steakmesser mit Ebenholz-Zedernholzgriff, in Holzbox
Artikel-Nr.:
     3391-227700482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HLACNS-07BS
EAN/GTIN:
     9120035202239
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser
»Laguiole Classique« Steakmesser mit Ebenholz-Zedernholzgriff, in Holzbox

»Laguiole Classique«
VG-10 Damaststahl, in Holzbox 275 x 70 x 40 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9120035202192
Klingenlänge:
112 mm
Länge:
230 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Klingenstahl
Weitere Suchbegriffe: pizzamesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
HLACNS-06G-05G
ab € 53,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.