Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Profboard Pro« Schneidbrett, weiß, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Profboard Pro« Schneidbrett, weiß, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm
Produktbild zu »Profboard Pro« Schneidbrett, weiß, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm
Anwendungsbild zu »Profboard Pro« Schneidbrett, weiß, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm
Symbol zu »Profboard Pro« Schneidbrett, weiß, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227700457
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HPROF10001
EAN/GTIN:
     5710013001011
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
»Profboard Pro« Schneidbrett, weiß, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm

»Profboard Pro«
HACCP, weiß, mit Stahlfüßen und 6 Auflagen

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5710013001011
Höhe:
22 mm
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
HPROF10203
ab € 5,53*
Zubehör
k.A.
HPROF10204
ab € 5,64*
Zubehör
k.A.
HPROF10202
ab € 5,64*
Zubehör
k.A.
HPROF10200
ab € 5,64*
Zubehör
k.A.
HPROF10201
ab € 5,53*
Zubehör
k.A.
HPROF10205
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.