Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Profboard Pro« Auflage zu Schneidbrett, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Profboard Pro« Auflage zu Schneidbrett, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm, rot
Produktbild zu »Profboard Pro« Auflage zu Schneidbrett, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm, rot
Anwendungsbild zu »Profboard Pro« Auflage zu Schneidbrett, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm, rot
Artikel-Nr.:
     3391-227700460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HPROF10200
EAN/GTIN:
     9120035201980
Suchbegriffe:
Kunststoffauflage
Kunststoffbrett
»Profboard Pro« Auflage zu Schneidbrett, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm, rot

»Profboard Pro«

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
EAN Stück:
9120035201980
Höhe:
1 mm
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
HPROF10001
ab € 108,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.