Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Spritzbeutel weiß, Standard, Länge: 400 mm, Größe: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHNEIDER Spritzbeutel weiß, Standard, Länge: 400 mm, Größe: 3
Produktbild zu SCHNEIDER Spritzbeutel weiß, Standard, Länge: 400 mm, Größe: 3
Logo zu SCHNEIDER Spritzbeutel weiß, Standard, Länge: 400 mm, Größe: 3
Artikel-Nr.:
     3391-226680004
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     350173
EAN/GTIN:
     4028574003254
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack
SCHNEIDER Spritzbeutel weiß, Standard, Länge: 400 mm, Größe: 3

Baumwollgewebe mit starker Spezialbeschichtung
lebensmittelecht
verschweißte Längsnaht
mehrmals verwendbar
undurchlässig

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4028574003254
Länge:
400 mm
Größe:
3
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: spritzbeutel baumwolle 40,0 cm, dressierbeutel, schneider spritzbeutel, Konditorspritzsack, bestof2022
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
51
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 6,47*
6 Tage
488
€ 9,90*
ab € 4,19*
€ 6,64*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,48*
€ 7,05*
Lager 3391
266
€ 9,90*
ab € 4,59*
€ 7,20*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schneider
391220
ab € 0,219*
Sonstiges
Schneider
157001
ab € 65,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.