Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACKELMANN Pfannenwender Buche, Länge: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FACKELMANN Pfannenwender Buche, Länge: 300 mm
Produktbild zu FACKELMANN Pfannenwender Buche, Länge: 300 mm
Logo zu FACKELMANN Pfannenwender Buche, Länge: 300 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226666788
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     31129
EAN/GTIN:
     4008033311298
Suchbegriffe:
Pfannenwender
pfannenwender 30cm
pfannenwender
fackelmann pfannenwender
FACKELMANN Pfannenwender Buche, Länge: 300 mm

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
300 mm
EAN Stück:
4008033311298
Material:
Holz
Breite:
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.