Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜCHENPROFI Vierkantreibe Edelstahl 18/10, Höhe: 215 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜCHENPROFI Vierkantreibe Edelstahl 18/10, Höhe: 215 mm
Produktbild zu KÜCHENPROFI Vierkantreibe Edelstahl 18/10, Höhe: 215 mm
Logo zu KÜCHENPROFI Vierkantreibe Edelstahl 18/10, Höhe: 215 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226651316
Hersteller:
     Küchenprofi
Herst.-Nr.:
     10 0510 28 00
EAN/GTIN:
     4007371025065
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel
KÜCHENPROFI Vierkantreibe Edelstahl 18/10, Höhe: 215 mm

Weitere Informationen:
Breite:
65 mm
EAN Stück:
4007371025065
Höhe:
215 mm
Länge:
95 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.