Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESTMARK Kurzzeitmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WESTMARK Kurzzeitmesser
Produktbild zu WESTMARK Kurzzeitmesser
Logo zu WESTMARK Kurzzeitmesser
Artikel-Nr.:
     3391-226609103
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     10882280
EAN/GTIN:
     4004094108884
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
WESTMARK Kurzzeitmesser

  • mit Magnet auf der Rückseite
  • sekundengenaue Einstellung bis 99 Minuten und 59 Sekunden
  • inklusive Batterie


Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
EAN Stück:
4004094108884
Länge:
70 mm
Höhe:
10 mm
Material:
Metall
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, westmark kurzzeitmesser, eieruhr, Barista
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 5,93*
€ 8,07*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 6,25*
€ 8,49*
Lager 3391
270
1
€ 9,90*
ab € 6,11*
€ 8,97*
4 Tage
32
12
€ 5,80*
ab € 7,53*
€ 9,59*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.