Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinkühler Edelstahl, Höhe: 180 mm, ø: 120 mm, gehämmert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Weinkühler Edelstahl, Höhe: 180 mm, ø: 120 mm, gehämmert
Produktbild zu Weinkühler Edelstahl, Höhe: 180 mm, ø: 120 mm, gehämmert
Artikel-Nr.:
     3391-226606914
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A12441140
EAN/GTIN:
     8719987972607
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Weinkühler Edelstahl, Höhe: 180 mm, ø: 120 mm, gehämmert

Weitere Informationen:
ø:
120 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
180 mm
Farbe:
silber, gehämmert
EAN Stück:
8719987972607
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.