Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spätzlehobel Edelstahl/Kunststoff, Länge: 340 mm, Breite: 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spätzlehobel Edelstahl/Kunststoff, Länge: 340 mm, Breite: 110 mm
Produktbild zu Spätzlehobel Edelstahl/Kunststoff, Länge: 340 mm, Breite: 110 mm
Anwendungsbild zu Spätzlehobel Edelstahl/Kunststoff, Länge: 340 mm, Breite: 110 mm
Anwendungsbild zu Spätzlehobel Edelstahl/Kunststoff, Länge: 340 mm, Breite: 110 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226605172
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251656010
EAN/GTIN:
     8002522516566
Suchbegriffe:
Spätzle-Hobel
Spätzle-Sieb
Spätzlehobel
Spätzlesieb
Spätzlehobel Edelstahl/Kunststoff, Länge: 340 mm, Breite: 110 mm

mit Sicherheitsstopper

Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
EAN Stück:
8002522516566
Länge:
340 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: spätzle hobel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.