Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 187 mm, ø: 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 187 mm, ø: 44 mm
Produktbild zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 187 mm, ø: 44 mm
Anwendungsbild zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 187 mm, ø: 44 mm
Anwendungsbild zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 187 mm, ø: 44 mm
Anwendungsbild zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 187 mm, ø: 44 mm
Anwendungsbild zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 187 mm, ø: 44 mm
Anwendungsbild zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 187 mm, ø: 44 mm
Logo zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 187 mm, ø: 44 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226603151
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2614
EAN/GTIN:
     4006657026147
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 187 mm, ø: 44 mm

»Brilliant«

  • mit Klappdeckelverschluss zur Einhandbedienung
  • Ausgießer und Griff Vollmetall verchromt
  • Edelstahl-Mantel hochglanzpoliert
  • Profiausführung
  • sehr gute Warmhaltung durch doppelwandigen Edelstahleinsatz
  • spülmaschinenfest und bruchsicher


Weitere Informationen:
ø:
44 mm
Inhalt:
1 l
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Höhe:
187 mm
EAN Stück:
4006657026147
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,88*
€ 50,12*
4 Tage
14
€ 5,99*
ab € 38,84*
€ 51,55*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 39,71*
€ 52,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,26*
€ 56,84*
Lager 3391
63
€ 9,90*
ab € 44,71*
€ 58,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.