Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 0,60 Liter, Höhe: 158 mm, ø: 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 0,60 Liter, Höhe: 158 mm, ø: 44 mm
Produktbild zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 0,60 Liter, Höhe: 158 mm, ø: 44 mm
Anwendungsbild zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 0,60 Liter, Höhe: 158 mm, ø: 44 mm
Anwendungsbild zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 0,60 Liter, Höhe: 158 mm, ø: 44 mm
Anwendungsbild zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 0,60 Liter, Höhe: 158 mm, ø: 44 mm
Anwendungsbild zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 0,60 Liter, Höhe: 158 mm, ø: 44 mm
Anwendungsbild zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 0,60 Liter, Höhe: 158 mm, ø: 44 mm
Logo zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 0,60 Liter, Höhe: 158 mm, ø: 44 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226603150
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2612
EAN/GTIN:
     4006657026123
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 0,60 Liter, Höhe: 158 mm, ø: 44 mm

»Brilliant«

  • mit Klappdeckelverschluss zur Einhandbedienung
  • Ausgießer und Griff Vollmetall verchromt
  • Edelstahl-Mantel hochglanzpoliert
  • Profiausführung
  • sehr gute Warmhaltung durch doppelwandigen Edelstahleinsatz
  • spülmaschinenfest und bruchsicher


Weitere Informationen:
Inhalt:
0,6 l
EAN Stück:
4006657026123
Material:
Edelstahl
ø:
44 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
158 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,69*
€ 47,37*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 36,56*
€ 48,82*
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 36,97*
€ 49,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,30*
€ 53,16*
Lager 3391
81
€ 9,90*
ab € 41,81*
€ 55,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emsa
504231
ab € 7,415*
Sonstiges
Helios
2615
ab € 41,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.