Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 145 mm, ø: 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 145 mm, ø: 44 mm
Produktbild zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 145 mm, ø: 44 mm
Anwendungsbild zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 145 mm, ø: 44 mm
Anwendungsbild zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 145 mm, ø: 44 mm
Anwendungsbild zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 145 mm, ø: 44 mm
Anwendungsbild zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 145 mm, ø: 44 mm
Anwendungsbild zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 145 mm, ø: 44 mm
Anwendungsbild zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 145 mm, ø: 44 mm
Anwendungsbild zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 145 mm, ø: 44 mm
Anwendungsbild zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 145 mm, ø: 44 mm
Anwendungsbild zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 145 mm, ø: 44 mm
Anwendungsbild zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 145 mm, ø: 44 mm
Logo zu HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 145 mm, ø: 44 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226603149
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2611
EAN/GTIN:
     4006657026116
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
HELIOS »Brilliant« Isolierkanne, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 145 mm, ø: 44 mm

»Brilliant«

  • mit Klappdeckelverschluss zur Einhandbedienung
  • Ausgießer und Griff Vollmetall verchromt
  • Edelstahl-Mantel hochglanzpoliert
  • Profiausführung
  • sehr gute Warmhaltung durch doppelwandigen Edelstahleinsatz
  • spülmaschinenfest und bruchsicher


Weitere Informationen:
Höhe:
145 mm
EAN Stück:
4006657026116
Inhalt:
0,3 l
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
ø:
44 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,79*
€ 46,33*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 35,68*
€ 47,68*
Lager 3391
36
€ 9,90*
ab € 39,70*
€ 52,70*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.