Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS »Champion« Isolierkanne nicht spülmaschinengeeignet, Inhalt: 1,00 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HELIOS »Champion« Isolierkanne nicht spülmaschinengeeignet, Inhalt: 1,00 Liter
Produktbild zu HELIOS »Champion« Isolierkanne nicht spülmaschinengeeignet, Inhalt: 1,00 Liter
Anwendungsbild zu HELIOS »Champion« Isolierkanne nicht spülmaschinengeeignet, Inhalt: 1,00 Liter
Symbol zu HELIOS »Champion« Isolierkanne nicht spülmaschinengeeignet, Inhalt: 1,00 Liter
Logo zu HELIOS »Champion« Isolierkanne nicht spülmaschinengeeignet, Inhalt: 1,00 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-226603102
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     6524-079
EAN/GTIN:
     4006657065245
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
HELIOS »Champion« Isolierkanne nicht spülmaschinengeeignet, Inhalt: 1,00 Liter

»Champion«
Stilvolle Isolierkanne, Umhüllung aus verchromtem Stahl. Drehverschluss, Henkel, Boden und der Ausgießer bestehen aus Kunststoff.
nicht spülmaschinengeeignet
Einfüllöffnung: 42 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4006657065245
Höhe:
253 mm
Inhalt:
1 l
ø:
130 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Thermos-Kanne, Thermoskanne, isolier-kanne 1 l helios, isolier kanne, isolier-kanne 1 l, Buffetkanne, Edelstahlkanne, Hotelkanne, Isoliergefäß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,93*
€ 27,55*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,36*
€ 28,12*
Lager 3391
19
€ 9,90*
ab € 29,41*
€ 39,94*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-10328
ab € 4,37*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-953
ab € 20,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.