Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS »Champion« Isolierkanne nicht spülmaschinengeeignet, Inhalt: 0,60 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HELIOS »Champion« Isolierkanne nicht spülmaschinengeeignet, Inhalt: 0,60 Liter
Produktbild zu HELIOS »Champion« Isolierkanne nicht spülmaschinengeeignet, Inhalt: 0,60 Liter
Symbol zu HELIOS »Champion« Isolierkanne nicht spülmaschinengeeignet, Inhalt: 0,60 Liter
Logo zu HELIOS »Champion« Isolierkanne nicht spülmaschinengeeignet, Inhalt: 0,60 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-226603101
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     6522-079
EAN/GTIN:
     4006657065221
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
HELIOS »Champion« Isolierkanne nicht spülmaschinengeeignet, Inhalt: 0,60 Liter

»Champion«
Stilvolle Isolierkanne, Umhüllung aus verchromtem Stahl. Drehverschluss, Henkel, Boden und der Ausgießer bestehen aus Kunststoff.
nicht spülmaschinengeeignet
Einfüllöffnung: 42 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4006657065221
Höhe:
202 mm
Inhalt:
0,6 l
ø:
130 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Thermos-Kanne, Thermoskanne, helios isolierkanne 0,6l, isolier kanne, isolier-kanne 0,6l, Buffetkanne, Edelstahlkanne, Hotelkanne, Isoliergefäß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,07*
€ 27,57*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,67*
€ 28,41*
Lager 3391
8
€ 9,90*
ab € 27,83*
€ 37,83*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.