Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIESS Holzknechtpfanne Stahlblech, schwarz, emailliert, ø: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RIESS Holzknechtpfanne Stahlblech, schwarz, emailliert, ø: 200 mm
Produktbild zu RIESS Holzknechtpfanne Stahlblech, schwarz, emailliert, ø: 200 mm
Symbol zu RIESS Holzknechtpfanne Stahlblech, schwarz, emailliert, ø: 200 mm
Symbol zu RIESS Holzknechtpfanne Stahlblech, schwarz, emailliert, ø: 200 mm
Symbol zu RIESS Holzknechtpfanne Stahlblech, schwarz, emailliert, ø: 200 mm
Symbol zu RIESS Holzknechtpfanne Stahlblech, schwarz, emailliert, ø: 200 mm
Logo zu RIESS Holzknechtpfanne Stahlblech, schwarz, emailliert, ø: 200 mm
Artikel-Nr.:
     3391-224415476
Hersteller:
     Riess
Herst.-Nr.:
     563-22
EAN/GTIN:
     9003064061476
Suchbegriffe:
Brat-Pfanne
Brat-Pfannen
Bratpfanne
Bratpfannen
RIESS Holzknechtpfanne Stahlblech, schwarz, emailliert, ø: 200 mm

Holzstiel, mit Aufhängeöse

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9003064061476
ø:
200 mm
Höhe:
36 mm
Material:
Email
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riess
2352-46
ab € 15,05*
Zubehör
k.A.
311
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.