Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinkühler Terracotta, Höhe: 200 mm, ø: 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Weinkühler Terracotta, Höhe: 200 mm, ø: 130 mm
Produktbild zu Weinkühler Terracotta, Höhe: 200 mm, ø: 130 mm
Artikel-Nr.:
     3391-223300208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     715
EAN/GTIN:
     8423609907150
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Weinkühler Terracotta, Höhe: 200 mm, ø: 130 mm

Weitere Informationen:
ø:
130 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
200 mm
EAN Stück:
8423609907150
Material:
Terracotta
Weitere Suchbegriffe: Miniatur Weinkühler, Sekt-Kühler, Sektkühler, Wein-Kühler, Weinkühler, flaschen kühler, gastgarten, weinprospekt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.