Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILIOS Dekantierkaraffe, Inhalt: 1,50 Liter, Höhe: 245 mm, ø 233 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ILIOS Dekantierkaraffe, Inhalt: 1,50 Liter, Höhe: 245 mm, ø 233 mm
Produktbild zu ILIOS Dekantierkaraffe, Inhalt: 1,50 Liter, Höhe: 245 mm, ø 233 mm
Produktbild zu ILIOS Dekantierkaraffe, Inhalt: 1,50 Liter, Höhe: 245 mm, ø 233 mm
Anwendungsbild zu ILIOS Dekantierkaraffe, Inhalt: 1,50 Liter, Höhe: 245 mm, ø 233 mm
Anwendungsbild zu ILIOS Dekantierkaraffe, Inhalt: 1,50 Liter, Höhe: 245 mm, ø 233 mm
Anwendungsbild zu ILIOS Dekantierkaraffe, Inhalt: 1,50 Liter, Höhe: 245 mm, ø 233 mm
Logo zu ILIOS Dekantierkaraffe, Inhalt: 1,50 Liter, Höhe: 245 mm, ø 233 mm
Logo zu ILIOS Dekantierkaraffe, Inhalt: 1,50 Liter, Höhe: 245 mm, ø 233 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222298400
Hersteller:
     ILIOS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9006272984001
Suchbegriffe:
Decanter
Dekanter
Dekantier-Karaffe
Dekantierkaraffe
ILIOS Dekantierkaraffe, Inhalt: 1,50 Liter, Höhe: 245 mm, ø 233 mm

Die griechische Sonne schenkt der Marke ilios ihren Namen. Glänzend und funkelnd wie Sonnenstrahlen nimmt das ilios-Sortiment einen besonderen Platz auf jedem gedeckten Tisch ein. ilios überzeugt vor allem durch hohe Qualität, tolles Design und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
  • Kristallglas mit höchster Brillanz
  • stabiler Stand durch optimale Proportion
  • hohe Spülmaschinen- und Bruchbeständigkeit
  • ansprechende Verpackung für den Handel


  • hohe Spülmaschinen- und Bruchbeständigkeit


Weitere Informationen:
EAN Stück:
9006272984001
Inhalt:
1,5 l
Höhe:
245 mm
ø:
233 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: Weindecanter, Weindekanter, decanter, 9|Dekantierkaraffe, 9|Karaffe, 9|Wasserkaraffe, 9|Weinkaraffe, xmasWein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.