Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILIOS Wasserglas Nr. 3, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 185 mm, ø: 85 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ILIOS Wasserglas Nr. 3, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 185 mm, ø: 85 mm
Produktbild zu ILIOS Wasserglas Nr. 3, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 185 mm, ø: 85 mm
Produktbild zu ILIOS Wasserglas Nr. 3, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 185 mm, ø: 85 mm
Produktbild zu ILIOS Wasserglas Nr. 3, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 185 mm, ø: 85 mm
Anwendungsbild zu ILIOS Wasserglas Nr. 3, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 185 mm, ø: 85 mm
Anwendungsbild zu ILIOS Wasserglas Nr. 3, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 185 mm, ø: 85 mm
Logo zu ILIOS Wasserglas Nr. 3, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 185 mm, ø: 85 mm
Logo zu ILIOS Wasserglas Nr. 3, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 185 mm, ø: 85 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222298004
Hersteller:
     ILIOS
Herst.-Nr.:
     F 101/01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
ILIOS Wasserglas Nr. 3, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 185 mm, ø: 85 mm

Die griechische Sonne schenkt der Marke ilios ihren Namen. Glänzend und funkelnd wie Sonnenstrahlen nimmt das ilios-Sortiment einen besonderen Platz auf jedem gedeckten Tisch ein. ilios überzeugt vor allem durch hohe Qualität, tolles Design und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die ilios-Kollektion bietet durch ihre Vielfalt für jedes Getränk das optimale Glas.
  • verschmolzener Mundrand
  • Kristallglas mit höchster Brillanz
  • hohe Spülmaschinen- und Bruchbeständigkeit
  • gezogener Stiel für besondere Ansprüche
  • stabiler Stand durch optimale Proportion
  • ansprechende Verpackung für den Handel


Weitere Informationen:
EAN Stück:
4012632139351
Höhe:
185 mm
Inhalt:
0,45 l
ø:
85 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, Mineralwasser-Glas, Mineralwasser-Kelch, Mineralwasserglas, Mineralwasserkelch, Wasserglas, Wasserkelch, ilios wasserglas, mineralwasser glas, wasserglas 45cl, 9|Wasserglas, 9|Wassergläser, Mostglas, Saftglas, Sturm, Universalglas, Weinglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,27002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,21167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,65002*
€ 31,71352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,40*
€ 31,416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,86004*
€ 29,58345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,94*
€ 28,4886
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,64*
€ 28,1316
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,27002*
€ 22,93132
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FRIES
MH 5X5/200 GRAU
ab € 54,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.