Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCR CRISTALLERIA »Snack« Trinkglas, Inhalt: 0,32 Liter, Höhe: 95 mm, ø: 89 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3391-222297207
Hersteller:
     RCR CRISTALLERIA
Herst.-Nr.:
     27616020306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
RCR CRISTALLERIA »Snack« Trinkglas, Inhalt: 0,32 Liter, Höhe: 95 mm, ø: 89 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8007815276134
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
89 mm
Höhe:
95 mm
Inhalt:
0,32 l
/-/:
- l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.