Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Teku« Bierglas, Inhalt: 0,425 Liter, Höhe: 196 mm, ø 94 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Teku« Bierglas, Inhalt: 0,425 Liter, Höhe: 196 mm, ø 94 mm
Produktbild zu »Teku« Bierglas, Inhalt: 0,425 Liter, Höhe: 196 mm, ø 94 mm
Anwendungsbild zu »Teku« Bierglas, Inhalt: 0,425 Liter, Höhe: 196 mm, ø 94 mm
Anwendungsbild zu »Teku« Bierglas, Inhalt: 0,425 Liter, Höhe: 196 mm, ø 94 mm
Anwendungsbild zu »Teku« Bierglas, Inhalt: 0,425 Liter, Höhe: 196 mm, ø 94 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222290120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000160444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher
»Teku« Bierglas, Inhalt: 0,425 Liter, Höhe: 196 mm, ø 94 mm

»Teku«
Das Universalglas für Gourmetbiere und Craft-Beer überzeugt bei der fachkundigen Verkostung wie beim individuellen Genießen. Die Form, der nicht zu lange Kamin und das Volumen des Glases sind prädestiniert, um aromareiche Biere abzubilden.

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,425 l
Höhe:
196 mm
EAN Stück:
4900224022450
ø:
94 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Willybecher, bier becher, Bierkost, Bierverkostung, CraftBeer, CraftBier, Craftbier, Starkbierglas, bestof2022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
529
ab € 16,79*
Sonstiges
Cambro
DM780
ab € 11,88*
Sonstiges
Nonne Gastro
184179MU3321990
ab € 3,55584*
Sonstiges
k.A.
9106
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.