Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL »Mondial« Cognacglas, Inhalt: 0,511 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHOTT ZWIESEL »Mondial« Cognacglas, Inhalt: 0,511 Liter
Produktbild zu SCHOTT ZWIESEL »Mondial« Cognacglas, Inhalt: 0,511 Liter
Logo zu SCHOTT ZWIESEL »Mondial« Cognacglas, Inhalt: 0,511 Liter
Logo zu SCHOTT ZWIESEL »Mondial« Cognacglas, Inhalt: 0,511 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222288979
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     133948
EAN/GTIN:
     4001837916928
Suchbegriffe:
Brandy Snifter
Cognac-Glas
Cognac-Schwenker
Cognacglas
SCHOTT ZWIESEL »Mondial« Cognacglas, Inhalt: 0,511 Liter

Weitere Informationen:
Höhe:
147 mm
EAN Stück:
4001837916928
Inhalt:
0,511 l
ø:
101 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Cognacschwenker, Kognak-Glas, Kognakglas, Kognakschwenker, brandy snifter, Rumglas, Schwenker, Whiskeyglas
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,29*
€ 5,96*
16 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 4,42*
€ 6,14*
Lager 3391
13
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 23,81004*
€ 32,11002*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,11002*
€ 38,21092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,29004*
€ 36,04515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,55*
€ 35,1645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,90002*
€ 34,39102
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,92*
€ 30,8448
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 23,81004*
€ 28,33395
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,96834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.