Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWIESEL GLAS »Belfesta« Karaffe Inhalt: 0,125 Liter , /-/ 0,1 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ZWIESEL GLAS »Belfesta« Karaffe Inhalt: 0,125 Liter , /-/ 0,1 Liter
Produktbild zu ZWIESEL GLAS »Belfesta« Karaffe Inhalt: 0,125 Liter , /-/ 0,1 Liter
Produktbild zu ZWIESEL GLAS »Belfesta« Karaffe Inhalt: 0,125 Liter , /-/ 0,1 Liter
Logo zu ZWIESEL GLAS »Belfesta« Karaffe Inhalt: 0,125 Liter , /-/ 0,1 Liter
Logo zu ZWIESEL GLAS »Belfesta« Karaffe Inhalt: 0,125 Liter , /-/ 0,1 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222288027
Hersteller:
     ZWIESEL GLAS
Herst.-Nr.:
     113785
EAN/GTIN:
     9006272880273
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
ZWIESEL GLAS »Belfesta« Karaffe Inhalt: 0,125 Liter , /-/ 0,1 Liter

Weitere Informationen:
/-/:
0,1 l
EAN Stück:
4001836031011
Höhe:
176 mm
Inhalt:
0,125 l
ø:
63 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Wasserkaraffe, glaskaraffe schott, glas karaffe, karaffe 100 ml, Weinkaraffe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,75*
€ 11,52*
9 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 9,02*
€ 11,84*
3 Tage
4
2
pro Packung
€ 12,90*
ab € 45,45*
€ 57,78*
Lager 3391
13
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 48,05004*
€ 61,19004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,19004*
€ 72,81615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,90*
€ 72,471
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,79004*
€ 69,96015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,28002*
€ 68,16322
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,49002*
€ 64,84312
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,05004*
€ 57,17955
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,00834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.