Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel KARAFFE PURE V 0,1 LTR 0,1 L /-/ DE, Form: 8655 - mit Füllstrich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel KARAFFE PURE V 0,1 LTR 0,1 L /-/ DE, Form: 8655 - mit Füllstrich
Schott Zwiesel KARAFFE PURE V 0,1 LTR 0,1 L /-/ DE, Form: 8655 - mit Füllstrich
Artikel-Nr.:
     2813-387-477
Hersteller:
     Schott
Herst.-Nr.:
     113785
EAN/GTIN:
     4001836031011
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen

Schott Zwiesel KARAFFE PURE V 0,1 LTR 0,1 L /-/ DE, Form: 8655 - mit Füllstrich


Weitere Informationen:
Höhe:
17 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.30 kg
geeicht, Füllstrich:
Ja
Volumen:
0.10 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 8,91*
15 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 9,03*
€ 11,97*
3 Tage
4
2
pro Packung
€ 12,90*
ab € 45,43002*
€ 58,48002*
2 Tage
13
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 47,81004*
€ 61,93002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 53,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.