Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORMIOLI LUIGI »Exclusiva« Trinkglas, Inhalt: 0,50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo zu BORMIOLI LUIGI »Exclusiva« Trinkglas, Inhalt: 0,50 Liter
Logo zu BORMIOLI LUIGI »Exclusiva« Trinkglas, Inhalt: 0,50 Liter
Logo zu BORMIOLI LUIGI »Exclusiva« Trinkglas, Inhalt: 0,50 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222268779
Hersteller:
     Luigi Bormioli
Herst.-Nr.:
     349791BZT121990
EAN/GTIN:
     8004360096149
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
BORMIOLI LUIGI »Exclusiva« Trinkglas, Inhalt: 0,50 Liter

hergestellt aus Starglass, absolut transparent mit brillantem Glanz
XLT-Behandlung zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Stiele
dünner Rand, lasergeschnitten
hohes Maß an Stabilität

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
120 mm
ø:
88 mm
Inhalt:
0,5 l
EAN Stück:
8004360096149
Material:
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.