| |
|
| Artikel-Nr.: 3391-222268763 Herst.-Nr.: 490410F27321990 EAN/GTIN: 8411712761592 |
| |
|
| | |
| BORMIOLI ROCCO »Prometeo« Teller tief, Länge: 230 mm, Breite: 205 mm
Material: Opalglas
Weitere Informationen: | | EAN Stück: | 8411712761592 | Verfügbarkeit: | Lagerartikel | Material: | Opalglas | Breite: | 205 mm | Länge: | 230 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3391 | | | | 6 | | € 9,90* | ab € 1,46* | € 2,11* | | | | | | 3 Tage | | | 24 | | € 5,99* | ab € 2,05625* | € 2,77625* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3391 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 12,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3391 | | Versand: Lager 3391 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|