Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORMIOLI ROCCO »Parma« Teller flach, eckig, Länge: 340 mm, Breite: 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Parma« Teller flach, eckig, Länge: 340 mm, Breite: 240 mm
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Parma« Teller flach, eckig, Länge: 340 mm, Breite: 240 mm
Anwendungsbild zu BORMIOLI ROCCO »Parma« Teller flach, eckig, Länge: 340 mm, Breite: 240 mm
Anwendungsbild zu BORMIOLI ROCCO »Parma« Teller flach, eckig, Länge: 340 mm, Breite: 240 mm
Anwendungsbild zu BORMIOLI ROCCO »Parma« Teller flach, eckig, Länge: 340 mm, Breite: 240 mm
Anwendungsbild zu BORMIOLI ROCCO »Parma« Teller flach, eckig, Länge: 340 mm, Breite: 240 mm
Anwendungsbild zu BORMIOLI ROCCO »Parma« Teller flach, eckig, Länge: 340 mm, Breite: 240 mm
Anwendungsbild zu BORMIOLI ROCCO »Parma« Teller flach, eckig, Länge: 340 mm, Breite: 240 mm
Logo zu BORMIOLI ROCCO »Parma« Teller flach, eckig, Länge: 340 mm, Breite: 240 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222268590
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     431240F26321990
EAN/GTIN:
     8411712763107
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BORMIOLI ROCCO »Parma« Teller flach, eckig, Länge: 340 mm, Breite: 240 mm

»Parma«

Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Länge:
340 mm
EAN Stück:
18411712763104
Material:
Opalglas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pinti Inox
741000EO
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.