Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORMIOLI ROCCO »Ypsilon« Margaritaglas, Inhalt: 0,335 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Ypsilon« Margaritaglas, Inhalt: 0,335 Liter
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Ypsilon« Margaritaglas, Inhalt: 0,335 Liter
Logo zu BORMIOLI ROCCO »Ypsilon« Margaritaglas, Inhalt: 0,335 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222268282
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     1.66440.BAN.0.21.990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aperitifglas
Cocktail Glas
Cocktailglas
Hurricane Glas
BORMIOLI ROCCO »Ypsilon« Margaritaglas, Inhalt: 0,335 Liter

»Ypsilon«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8004360030150
Höhe:
174 mm
Inhalt:
0,335 l
ø:
116 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,48002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,74667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,00*
€ 46,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,76004*
€ 44,93445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,92002*
€ 42,74482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,23002*
€ 41,92372
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,61004*
€ 41,18595
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,48002*
€ 33,89122
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.