Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORMIOLI ROCCO »Ypsilon« Martiniglas, Inhalt: 0,245 Liter, Höhe: 182 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Ypsilon« Martiniglas, Inhalt: 0,245 Liter, Höhe: 182 mm
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Ypsilon« Martiniglas, Inhalt: 0,245 Liter, Höhe: 182 mm
Logo zu BORMIOLI ROCCO »Ypsilon« Martiniglas, Inhalt: 0,245 Liter, Höhe: 182 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222268281
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     1.24490.BAN.0.21.990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aperitifglas
Cocktail Glas
Cocktailglas
Hurricane Glas
BORMIOLI ROCCO »Ypsilon« Martiniglas, Inhalt: 0,245 Liter, Höhe: 182 mm

»Ypsilon«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8004360029987
Höhe:
182 mm
Inhalt:
0,245 l
ø:
112 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,24002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,70667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,87004*
€ 46,25535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,63002*
€ 44,77972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,79*
€ 42,5901
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,10*
€ 41,769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,48002*
€ 41,03122
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,24002*
€ 33,60562
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.