Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teeglas hitzebeständig, Glas, Inhalt: 0,22 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Teeglas hitzebeständig, Glas, Inhalt: 0,22 Liter
Produktbild zu Teeglas hitzebeständig, Glas, Inhalt: 0,22 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222262039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     022/004/006
EAN/GTIN:
     4000753152465
Suchbegriffe:
Glas-Häuferl
Glas-Tasse
Glastasse
Tee-Becher
Teeglas hitzebeständig, Glas, Inhalt: 0,22 Liter

(ideal auch als Zahnputzbecher)

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,22 l
Höhe:
91 mm
EAN Stück:
4000753152465
ø:
70 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: Tee-Glas, Teebecher, Teeglas, glastasse, Zahnputzbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,23002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,37167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,49002*
€ 14,86312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,99004*
€ 14,26815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,42002*
€ 12,39982
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,23002*
€ 9,79372
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.