Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Coppa 1/2 Luna Tutta Rosa« Eisglas, Inhalt: 0,65 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Coppa 1/2 Luna Tutta Rosa« Eisglas, Inhalt: 0,65 Liter
Produktbild zu »Coppa 1/2 Luna Tutta Rosa« Eisglas, Inhalt: 0,65 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222252019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62
EAN/GTIN:
     9006272520193
Suchbegriffe:
Eis-Becher
Eis-Pokal
Eis-Schale
Eisbecher
»Coppa 1/2 Luna Tutta Rosa« Eisglas, Inhalt: 0,65 Liter

»Coppa 1/2 Luna Tutta Rosa«

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
150 mm
Material:
Glas
EAN Stück:
9006272520193
Höhe:
180 mm
Inhalt:
0,65 l
Ausführung:
färbig sortiert
Weitere Suchbegriffe: Eispokal, Eisschale, eis becher, bunt, färbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,93004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 16,98834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,57*
€ 150,6183
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,31002*
€ 150,30892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,02002*
€ 148,77382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,70*
€ 146,013
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,93004*
€ 121,29675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.