Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Vulcano« Trinkglas, Inhalt: 0,707 Liter, Höhe: 133 mm, ø: 96 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Vulcano« Trinkglas, Inhalt: 0,707 Liter, Höhe: 133 mm, ø: 96 mm
Produktbild zu »Vulcano« Trinkglas, Inhalt: 0,707 Liter, Höhe: 133 mm, ø: 96 mm
Anwendungsbild zu »Vulcano« Trinkglas, Inhalt: 0,707 Liter, Höhe: 133 mm, ø: 96 mm
Anwendungsbild zu »Vulcano« Trinkglas, Inhalt: 0,707 Liter, Höhe: 133 mm, ø: 96 mm
Anwendungsbild zu »Vulcano« Trinkglas, Inhalt: 0,707 Liter, Höhe: 133 mm, ø: 96 mm
Anwendungsbild zu »Vulcano« Trinkglas, Inhalt: 0,707 Liter, Höhe: 133 mm, ø: 96 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222248838
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1040022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
»Vulcano« Trinkglas, Inhalt: 0,707 Liter, Höhe: 133 mm, ø: 96 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,707 l
EAN Stück:
4012632204189
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
96 mm
Höhe:
133 mm
Material:
Glas
/-/:
- l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.