Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÖLZLE »Isar« Bierglas, Inhalt: 1,20 Liter, /-/ 1,0 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu STÖLZLE »Isar« Bierglas, Inhalt: 1,20 Liter, /-/ 1,0 Liter
Produktbild zu STÖLZLE »Isar« Bierglas, Inhalt: 1,20 Liter, /-/ 1,0 Liter
Logo zu STÖLZLE »Isar« Bierglas, Inhalt: 1,20 Liter, /-/ 1,0 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222248189
Hersteller:
     Stölzle-Oberglas
Herst.-Nr.:
     04533/80/80/47
EAN/GTIN:
     9001518001412
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher
STÖLZLE »Isar« Bierglas, Inhalt: 1,20 Liter, /-/ 1,0 Liter

»Isar«

Weitere Informationen:
/-/:
1,0 l
EAN Stück:
9001518004291
Höhe:
202 mm
Inhalt:
1,2 l
ø:
112 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Willybecher, bier becher, Biermass, Mass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,39004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,89834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,27004*
€ 38,40135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,94004*
€ 38,00865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,84004*
€ 35,50965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,93002*
€ 34,42672
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,53*
€ 33,9507
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,39004*
€ 27,83415
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MASTA
512531
ab € 6,40*
Sonstiges
PADERNO
44100-04
ab € 4,76*
Sonstiges
Bormioli Rocco
133650M76021990
ab € 3,7475*
Sonstiges
Bormioli Rocco
133640M76021990
ab € 2,88*
Sonstiges
Stölzle-Oberglas
01358/50/80/47
ab € 17,39004*
Sonstiges
Stölzle-Oberglas
01358/71/80/47
ab € 21,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.