Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Sauerland« Bierglas Inhalt: 0,58 Liter, Höhe: 215 mm, ø: 80 mm, /-/ 0,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Sauerland« Bierglas Inhalt: 0,58 Liter, Höhe: 215 mm, ø: 80 mm, /-/ 0,5 Liter
Produktbild zu »Sauerland« Bierglas Inhalt: 0,58 Liter, Höhe: 215 mm, ø: 80 mm, /-/ 0,5 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222230009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A0447680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher
»Sauerland« Bierglas Inhalt: 0,58 Liter, Höhe: 215 mm, ø: 80 mm, /-/ 0,5 Liter

»Sauerland«

Weitere Informationen:
/-/:
0,5 l
EAN Stück:
4001852069555
Höhe:
215 mm
Inhalt:
0,58 l
ø:
80 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Willybecher, bier becher, Bierkanne, Halbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cambro
DM782
ab € 15,40*
Sonstiges
Cambro
PH556056
ab € 50,77*
Sonstiges
Cambro
PH556046000
ab € 43,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.