| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-8624 Herst.-Nr.: DM782 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Cambro Camtread rundes rutschfestes Fiberglas Tablett schwarz 40,5cm. Sehr strapazierfähig - mit langlebiger Gummioberfläche. DM782 , 40,5(Ø)cm. Die Herstellung aus Fiberglas macht das Tablett extrem leicht und einfach zu tragen. Rutschfeste Oberfläche verhindert Verrutschen, selbst wenn das Tablett nass ist. Temperaturbeständig zwischen -10°C und 100°C; geeignet für warme und kalte Gläser. Geschirrspülergeeignet - einfach und schnell zu reinigen. Stabil - verbiegt sich nicht unter dem Gewicht von Geschirr. Wird einzeln verkauft. Hochwertige, antihaftbeschichtete Serviertabletts. Hergestellt aus Glasfaser mit einer langlebigen Oberfläche aus Gummi. Geschirrspülergeeignet und hitzebeständig von -10°C bis 100°C.
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Gewicht: | 0.72 kg | rutschfeste Beschichtung: | Ja | Oberfläche: | antihaftbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 15,43* | € 21,28* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 16,71* | € 23,07* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,63* | € 29,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|