Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Sauerland« Bierglas Inhalt: 0,37 Liter, Höhe: 190 mm, ø: 70 mm, /-/ 0,3 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Sauerland« Bierglas Inhalt: 0,37 Liter, Höhe: 190 mm, ø: 70 mm, /-/ 0,3 Liter
Produktbild zu »Sauerland« Bierglas Inhalt: 0,37 Liter, Höhe: 190 mm, ø: 70 mm, /-/ 0,3 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222230008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A0448030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher
»Sauerland« Bierglas Inhalt: 0,37 Liter, Höhe: 190 mm, ø: 70 mm, /-/ 0,3 Liter

»Sauerland«

Weitere Informationen:
/-/:
0,3 l
EAN Stück:
4001852069548
Höhe:
190 mm
Inhalt:
0,37 l
ø:
70 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Willybecher, bier becher, 0, 33, Bierkanne, Seidl, Seiterl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cambro
DM781
ab € 12,25*
Sonstiges
Cambro
1400CT138
ab € 11,953*
Sonstiges
T&G Woodware
CL485
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.