Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camtread Tablett, Rundes – Hohes Profil, 35,5cm, Tavernenbraun von Cambro Ein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camtread Tablett, Rundes – Hohes Profil, 35,5cm, Tavernenbraun von Cambro Ein
Camtread Tablett, Rundes – Hohes Profil, 35,5cm, Tavernenbraun von Cambro Ein
Artikel-Nr.:
     2813-420-2500
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     1400CT138
EAN/GTIN:
     0099511118380
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie

Camtread Tablett, Rundes – Hohes Profil, 35,5cm, Tavernenbraun von Cambro
Ein Industrie-Standard für Catering, Hotels, Bankette, Speisesäle und Bars.  Rutschfeste Oberfläche sorgt dafür, dass Getränke und Mahlzeiten beim Transport an Ort und Stelle bleiben.   Aus robustem, extrem haltbarem Fiberglas mit einer rutschfesten Oberfläche.

Weitere Informationen:
Länge:
36 cm
Breite:
36 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.51 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
83
1
€ 9,90*
ab € 12,19*
€ 16,77*
Lager 2813
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,08*
€ 18,65*
16 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 20,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 223,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.