Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORMIOLI LUIGI »Roma 1960« Margaritaglas, Inhalt: 0,39 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BORMIOLI LUIGI »Roma 1960« Margaritaglas, Inhalt: 0,39 Liter
Produktbild zu BORMIOLI LUIGI »Roma 1960« Margaritaglas, Inhalt: 0,39 Liter
Anwendungsbild zu BORMIOLI LUIGI »Roma 1960« Margaritaglas, Inhalt: 0,39 Liter
Anwendungsbild zu BORMIOLI LUIGI »Roma 1960« Margaritaglas, Inhalt: 0,39 Liter
Logo zu BORMIOLI LUIGI »Roma 1960« Margaritaglas, Inhalt: 0,39 Liter
Logo zu BORMIOLI LUIGI »Roma 1960« Margaritaglas, Inhalt: 0,39 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222229172
Hersteller:
     Luigi Bormioli
Herst.-Nr.:
     12776/01 C 509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aperitifglas
Cocktail Glas
Cocktailglas
Hurricane Glas
BORMIOLI LUIGI »Roma 1960« Margaritaglas, Inhalt: 0,39 Liter

Weitere Informationen:
Höhe:
184 mm
ø:
114 mm
EAN Stück:
032622027226
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Inhalt:
0,39 l
Material:
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,40004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,23334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,35*
€ 58,7265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,76002*
€ 58,02442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,72002*
€ 55,59682
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,14*
€ 54,9066
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,79*
€ 53,3001
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,40004*
€ 44,50605
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.