Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORMIOLI LUIGI »Mixology« Martiniglas, Inhalt: 0,215 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BORMIOLI LUIGI »Mixology« Martiniglas, Inhalt: 0,215 Liter
Produktbild zu BORMIOLI LUIGI »Mixology« Martiniglas, Inhalt: 0,215 Liter
Anwendungsbild zu BORMIOLI LUIGI »Mixology« Martiniglas, Inhalt: 0,215 Liter
Logo zu BORMIOLI LUIGI »Mixology« Martiniglas, Inhalt: 0,215 Liter
Logo zu BORMIOLI LUIGI »Mixology« Martiniglas, Inhalt: 0,215 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222229167
Hersteller:
     Luigi Bormioli
Herst.-Nr.:
     12459/01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aperitifglas
Cocktail Glas
Cocktailglas
Hurricane Glas
BORMIOLI LUIGI »Mixology« Martiniglas, Inhalt: 0,215 Liter

Weitere Informationen:
ø:
104 mm
Inhalt:
0,215 l
EAN Stück:
032622025901
Material:
Glas
Höhe:
172 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,14002*
€ 56,09662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,62004*
€ 54,28785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,65*
€ 51,9435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,12002*
€ 51,31282
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,85*
€ 49,8015
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,68*
€ 41,2692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.