Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORMIOLI LUIGI »Mixology« Cocktailglas, Inhalt: 0,225 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BORMIOLI LUIGI »Mixology« Cocktailglas, Inhalt: 0,225 Liter
Produktbild zu BORMIOLI LUIGI »Mixology« Cocktailglas, Inhalt: 0,225 Liter
Anwendungsbild zu BORMIOLI LUIGI »Mixology« Cocktailglas, Inhalt: 0,225 Liter
Anwendungsbild zu BORMIOLI LUIGI »Mixology« Cocktailglas, Inhalt: 0,225 Liter
Logo zu BORMIOLI LUIGI »Mixology« Cocktailglas, Inhalt: 0,225 Liter
Logo zu BORMIOLI LUIGI »Mixology« Cocktailglas, Inhalt: 0,225 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222229166
Hersteller:
     Luigi Bormioli
Herst.-Nr.:
     12460/01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aperitifglas
Cocktail Glas
Cocktailglas
Hurricane Glas
BORMIOLI LUIGI »Mixology« Cocktailglas, Inhalt: 0,225 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Inhalt:
0,225 l
Höhe:
140 mm
EAN Stück:
032622025925
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Hurricaneglas, Martini-Schale, Cocktail-Schale, Cocktailschale, Margarita Glas, Martini-Glas, Martini-Kelch, Martiniglas, Martinikelch, Martinischale, cocktailglas bormioli, aperitifglas, Dessertschale, RoaringTwenties, Sorbetschale, geschliffen, vintage, xmasfeineGläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,22*
€ 45,4818
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,28004*
€ 44,36325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,21004*
€ 41,89995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,50*
€ 41,055
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,91002*
€ 40,35292
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,90*
€ 33,201
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.